Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 600W G9,5 240V Halogen GKV 65272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E474C15
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65272
EAN/GTIN:
     4034451652729
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9
Projektionslampe 600W G9,5 240V Halogen GKV 65272
Weitere Informationen:
ANSI:
GKV
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
18 mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
105 mm
Lampenleistung:
600 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtpunkthöhe:
60.5 mm m
Lichtstrom:
11000 lm lm
Sockel:
G9,5
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,32*
€ 44,13*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,17*
€ 55,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.