Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 1000W G9,5 230V Halogen FEP Fluorethylenpropylen (FEP) 65274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslampe 20x105mm G9,5 230V 1000W FEP 65274
Präzisionslampe 20x105mm G9,5 230V 1000W FEP 65274
Artikel-Nr.:
     262-E474C17
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65274
EAN/GTIN:
     4034451652743
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9
Projektionslampe 1000W G9,5 230V Halogen FEP Fluorethylenpropylen (FEP) 65274
Weitere Informationen:
ANSI:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
20 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
105 mm
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtpunkthöhe:
60.5 mm m
Lichtstrom:
25000 lm lm
Sockel:
G9,5
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Einfachwendel
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,36*
€ 26,34*
€ 5,46*
ab € 18,50*
€ 26,55*
€ 3,90*
ab € 21,12*
€ 29,97*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,89*
€ 33,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.