| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E474C34 Herst.-Nr.: 65292 EAN/GTIN: 4034451652927 |
| |
|
| | |
| Projektionslampe 650W GX9,5 240V Halogen 65292 Weitere Informationen: | | Brennstellung: | beliebig | Durchmesser: | 25 mm | Farbtemperatur: | 3200 K K | Funktionsbereich: | Projektionslampe | Gesamtlänge: | 110 mm | Lampenleistung: | 650 W W | Lampenspannung: | 240 - 240 V V | Lichtpunkthöhe: | 55 mm m | Lichtstrom: | 16900 lm lm | Sockel: | GX9,5 | Technologie: | Halogen | Wendelform: | Monoplane |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,86* | € 37,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,65* | € 44,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,22* | € 47,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|