Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 1200W GX9,5 230-240V Halogen FWT 65298


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E474C40
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65298
EAN/GTIN:
     4034451652989
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel GX9.5
Sockel GX9.5
projektionslampe
Projektionslampe 1200W GX9,5 230-240V Halogen FWT 65298
Weitere Informationen:
ANSI:
FWT
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
35 mm
Farbtemperatur:
3050 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
125 mm
Lampenleistung:
1200 W W
Lampenspannung:
230 - 240 V V
Lichtpunkthöhe:
67 mm m
Lichtstrom:
29000 lm lm
Sockel:
GX9,5
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,33*
€ 31,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 36,08*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,54*
€ 40,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.