Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 1000W G22 240V Halogen FKJ 65303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E474C43
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe G22
Entladungslampe Sockel G22
Projektionslampe
Leuchtmittel G22
Projektionslampe 1000W G22 240V Halogen FKJ 65303
Weitere Informationen:
ANSI:
FKJ
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
26 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
140 mm
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtpunkthöhe:
63.5 mm m
Lichtstrom:
26000 lm lm
Sockel:
G22
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: Sockel G22, projektionslampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,04*
€ 27,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,73*
€ 31,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,28*
€ 34,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.