Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte 12V AC 55W AGL 12VAC Spiegel 4,6A 82700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E474E24
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82700
EAN/GTIN:
     4034451827004
Suchbegriffe:
Ersatzhaube Rundumleuchte
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Drehspiegelleuchte 12V AC 55W AGL 12VAC Spiegel 4,6A 82700
Weitere Informationen:
Leistung:
55 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
12 V V
Optik:
Spiegel
Schutzart (NEMA):
3
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
4.6 A A
Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte 12v, drehspiegelleuchte, Blitzleuchte, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,74*
€ 141,56*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,59*
€ 179,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.