Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte 24V AC 70W AGL 24VAC Spiegel 3A 82701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E474E25
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82701
EAN/GTIN:
     4034451827011
Suchbegriffe:
Ersatzhaube Rundumleuchte
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Drehspiegelleuchte 24V AC 70W AGL 24VAC Spiegel 3A 82701
Weitere Informationen:
Leistung:
70 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
24 V V
Optik:
Spiegel
Schutzart (NEMA):
3
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
3 A A
Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte 24v, drehspiegelleuchte, Blitzleuchte, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,16*
€ 147,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,86*
€ 185,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.