| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E474I02 Herst.-Nr.: 7TCI029770R0054 EAN/GTIN: 5414363112693 |
| |
|
| | |
| Flachsteckhülse Ms 0,5-1qmm fl_2.8x0.8mm fl 2.8x0.8mm n.iso BA288M Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hülse | Isolation: | nicht isoliert | Nennquerschnitt: | 0.5 - 1 mm² | Steckerabmessungen: | flach 2,8x0,8 mm | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh 1mm², flachkabelschuh, flachstecker abb, Flachstecker/-hülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,43* | € 24,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,43* | € 24,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,60* | € 25,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,585* | € 30,035* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,58* | € 30,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,21585* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|