Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L3,3m Ø25,48mm 3:1 1mm farblos -55-135°C PIG2408-C-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PIG, sehr flexibeler PIG2408-C-D Schrumpfschlauch fü PIG2408-C-D
ABB PIG, sehr flexibeler PIG2408-C-D Schrumpfschlauch fü PIG2408-C-D
Artikel-Nr.:
     262-E475E11
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017200R0081
EAN/GTIN:
     5414363106647
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L3,3m Ø25,48mm 3:1 1mm farblos -55-135°C PIG2408-C-D
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
farblos
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Länge:
3.3 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Schrumpfrate:
3:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,42*
€ 30,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,949*
€ 30,7835*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,4449*
€ 34,4149*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,87899*
€ 36,06899*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,0799*
€ 36,1399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06899*
€ 42,9221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24899*
€ 41,9463
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06899*
€ 39,3521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37899*
€ 37,341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71899*
€ 36,5556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87899*
€ 31,986
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.