Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L203mm vi 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY232M-7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475I00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0089
EAN/GTIN:
     5414363061496
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L203mm vi 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY232M-7
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
203 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
violett
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,28*
€ 65,70*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,12*
€ 68,21*
€ 5,46*
ab € 52,57*
€ 68,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,71*
€ 70,32*
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 70,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,70*
€ 78,183
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,42*
€ 77,8498
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,43*
€ 73,1017
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,59*
€ 70,9121
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,45*
€ 68,3655
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,28*
€ 59,8332
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.