Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L92mm rt 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY23M-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009070R0096 Kabelbinder
ABB 7TAG009070R0096 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     262-E475I07
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L92mm rt 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY23M-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
92 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder rot, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,02242*
€ 0,03042*
27 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,0232*
€ 0,0315*
1000
€ 5,46*
ab € 0,0235*
€ 0,0318*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0233*
€ 0,0324*
8 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0242*
€ 0,0327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03042*
€ 0,0362
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03012*
€ 0,03584
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02902*
€ 0,03453
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02712*
€ 0,03227
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02652*
€ 0,03156
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02242*
€ 0,02668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.