Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm br 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY24M-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475I21
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0016
EAN/GTIN:
     5414363062127
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L140mm br 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY24M-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
braun
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
180 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder braun, kabelbinder, kabelbahnen kunststoff, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,00*
€ 55,09*
€ 5,00*
ab € 44,16*
€ 57,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,02*
€ 58,91*
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 59,43*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,63*
€ 59,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,09*
€ 65,5571
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,13*
€ 60,8447
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,21*
€ 59,7499
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.