Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm ws 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY24MFR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TUB Kabelbinder mit TY24MFR Stahlnasenverschluss, St TY24MFR
TUB Kabelbinder mit TY24MFR Stahlnasenverschluss, St TY24MFR
Artikel-Nr.:
     262-E475I30
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009570R0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Kabelbinder L140mm ws 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY24MFR
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
180 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 118,92*
€ 183,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 167,42*
€ 203,16*
Frei Haus
ab € 174,35*
€ 212,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,42*
€ 216,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 181,88*
€ 219,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,16*
€ 241,7604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,35*
€ 240,7965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,13*
€ 232,2047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,76*
€ 227,0044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,42*
€ 199,2298
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.