Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L360mm ge 4,8x1,4mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY28M-4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475I73
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009270R0023
EAN/GTIN:
     5414363063537
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L360mm ge 4,8x1,4mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY28M-4
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.4 mm mm
Bandlänge:
360 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
4.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
220 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder gelb, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,90*
€ 194,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,67*
€ 201,50*
Frei Haus
ab € 168,17*
€ 202,47*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,99*
€ 206,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 175,44*
€ 209,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,02*
€ 230,8838
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,72*
€ 229,3368
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,04*
€ 220,1976
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,16*
€ 216,7704
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,90*
€ 191,471
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,1609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.