Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L771mm sw 7,6x1,5mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase TY29M-0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475I80
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009350R0011
EAN/GTIN:
     5414363063704
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L771mm sw 7,6x1,5mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase TY29M-0
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.5 mm mm
Bandlänge:
771 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 336,56*
€ 404,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 363,99*
€ 437,76*
Frei Haus
ab € 1.524,42*
€ 1.749,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 404,55*
€ 481,4145
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 392,19*
€ 466,7061
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 363,40*
€ 432,446
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 336,56*
€ 400,5064
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,67312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.