Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L771mm br 7,6x1,5mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY29M-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475I81
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009370R0031
EAN/GTIN:
     5414363063711
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L771mm br 7,6x1,5mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY29M-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.5 mm mm
Bandlänge:
771 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
braun
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder braun, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 336,01*
€ 398,78*
Frei Haus
ab € 353,08*
€ 416,25*
Frei Haus
ab € 356,54*
€ 420,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,22*
€ 424,57*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 363,30*
€ 428,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 398,78*
€ 474,5482
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 384,69*
€ 457,7811
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 381,49*
€ 453,9731
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 369,02*
€ 439,1338
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 336,01*
€ 399,8519
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,67202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.