Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L771mm rt 7,6x1,5mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY29M-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475I82
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009370R0032
EAN/GTIN:
     5414363075301
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L771mm rt 7,6x1,5mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY29M-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.5 mm mm
Bandlänge:
771 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder rot, kabelbinder, kabelbahnen kunststoff, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 338,82*
€ 399,77*
Frei Haus
ab € 352,05*
€ 416,95*
Frei Haus
ab € 357,56*
€ 420,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,65*
€ 425,53*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 365,43*
€ 430,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 399,77*
€ 475,7263
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 390,12*
€ 464,2428
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 381,31*
€ 453,7589
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 369,18*
€ 439,3242
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 338,82*
€ 403,1958
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,67764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.