Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L771mm ge 7,6x1,5mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY29M-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E475I84
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009370R0034
EAN/GTIN:
     5414363063742
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L771mm ge 7,6x1,5mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY29M-4
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.5 mm mm
Bandlänge:
771 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 353,76*
€ 374,72*
10
Frei Haus
ab € 352,03*
€ 375,73*
10
Frei Haus
ab € 357,055*
€ 379,285*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 367,12*
€ 387,95*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 338,23*
€ 389,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 389,30*
€ 463,267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,64*
€ 457,7216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,39*
€ 428,8641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 338,23*
€ 402,4937
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,67646* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 778,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.