Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L771mm bl 7,6x1,5mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY29M-6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475I86
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009370R0036
EAN/GTIN:
     5414363063773
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L771mm bl 7,6x1,5mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY29M-6
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.5 mm mm
Bandlänge:
771 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder blau, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 337,06*
€ 383,29*
1
Frei Haus
ab € 354,47*
€ 418,19*
1
Frei Haus
ab € 357,00*
€ 421,96*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 353,40*
€ 426,41*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 365,91*
€ 430,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 383,29*
€ 456,1151
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 370,65*
€ 441,0735
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 337,06*
€ 401,1014
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,67412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 1.916,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.