Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm bl 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TYB24M-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E475J46
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009060R0013
EAN/GTIN:
     5414363130123
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L140mm bl 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TYB24M-6
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
180 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,31*
€ 53,79*
€ 5,00*
ab € 43,18*
€ 56,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,21*
€ 57,57*
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 57,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,58*
€ 58,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,63*
€ 63,8197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,71*
€ 56,7749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,31*
€ 49,1589
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.