Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L222mm sw 7,6x1,6mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TYC272MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475J52
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009580R0002
EAN/GTIN:
     5414363067184
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L222mm sw 7,6x1,6mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TYC272MX
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.6 mm mm
Bandlänge:
222 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
380 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,47803*
€ 0,57803*
500
Frei Haus
ab € 0,49944*
€ 0,59944*
22 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,5165*
€ 0,6165*
26 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,5356*
€ 0,6356*
500
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,57803*
€ 0,68786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56803*
€ 0,67596
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47803*
€ 0,56886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 289,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.