Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L92mm br 2,4x1mm hfr Kst -60-170°C Stahlnase TYV523M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009610R0001 Kabelbinder
ABB 7TAG009610R0001 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     262-E475J77
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009610R0001
EAN/GTIN:
     5414363068105
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L92mm br 2,4x1mm hfr Kst -60-170°C Stahlnase TYV523M
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
92 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-60 - 170 °C
Breite des Bandes:
2.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
braun
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 25,904*
€ 30,764*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 26,16*
€ 30,99*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 24,775*
€ 31,655*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 26,79*
€ 31,82*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 30,68*
€ 38,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 31,655*
€ 37,66945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,645*
€ 36,46755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,445*
€ 35,03955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,775*
€ 29,48225
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,24775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 158,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.