| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E476A59 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0562 EAN/GTIN: 5414363122241 |
| |
|
| | |
| Befestigungsklammer 32-47mm Federst gvz YH-3247 Weitere Informationen: | | Anschlussart/-bauteil: | Klemme | Befestigungsart: | schrauben | Bruchlast: | 1079.1 N N | Geeignet für Flanschstärke: | 32 - 47 mm | Gewindemaß (metrisch): | 0 | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 0 - 0 mm mm | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 7,79* | € 9,31* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 7,7453* | € 9,3353* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 7,8934* | € 9,4634* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 7,9656* | € 9,5856* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 9,21837* | € 10,90837* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 272,70925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|