Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L889mm natur 8,1x1,7mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY53510M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E476G06
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009380R0001
EAN/GTIN:
     5414363066118
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L889mm natur 8,1x1,7mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY53510M
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.7 mm mm
Bandlänge:
889 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
8.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
780 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,86178*
€ 1,14178*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8972*
€ 1,1894*
50
€ 5,00*
ab € 0,90*
€ 1,19*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,9301*
€ 1,2201*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0629*
€ 1,3829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,14178*
€ 1,35872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10178*
€ 1,31112
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05178*
€ 1,25162
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86178*
€ 1,02552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,089* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.