| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E476H37 Herst.-Nr.: 7TCG009410R0026 EAN/GTIN: 5414363099086 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder L300mm si 7,9x0,26mm hfr Metall -80-300°C BallKugel YLS-7.9-300A Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verzahnung | Banddicke: | 0.26 mm mm | Bandlänge: | 300 mm mm | Bandverschluss: | Ball-/Kugelverschluss | Befestigungsart: | ohne | Beschriftungsfläche: | ohne | Betriebstemperatur: | -80 - 300 °C | Breite des Bandes: | 7.9 mm | Farbe: | metallic silber | Halogenfrei: | ja | Min. Haltekraft: | 1110 N | Oberflächenschutz: | unbehandelt | UL-Zulassung: | ja | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,55457* | € 0,72457* | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,589* | € 0,749* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,5874* | € 0,7616* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6063* | € 0,7663* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,6085* | € 0,7685* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,457* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|