Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L300mm si 7,9x0,26mm hfr Edst -80-300°C BallKugel YLS-7.9-300B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-300B Ball-Lock Typ, 300 YLS-7.9-300B
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-300B Ball-Lock Typ, 300 YLS-7.9-300B
Artikel-Nr.:
     262-E476H38
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0027
EAN/GTIN:
     5414363099093
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L300mm si 7,9x0,26mm hfr Edst -80-300°C BallKugel YLS-7.9-300B
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.26 mm mm
Bandlänge:
300 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1110 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,827*
€ 84,977*
€ 5,00*
ab € 68,77*
€ 88,28*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,58*
€ 89,89*
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 90,47*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,13*
€ 90,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,977*
€ 101,12263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,517*
€ 98,19523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,517*
€ 93,43523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,257*
€ 89,55583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,827*
€ 78,33413
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,65827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.