Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L11,5m Ø3,21,6mm gn 2:1 0,5mm -55-125°C HSB125-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E476J59
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L11,5m Ø3,21,6mm gn 2:1 0,5mm -55-125°C HSB125-5
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
grün
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
11.5 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,96*
€ 13,99*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,7235*
€ 14,0079*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,5491*
€ 15,0191*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,7982*
€ 15,1782*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 12,2118*
€ 15,8218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,8218*
€ 18,82794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0718*
€ 17,93544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2818*
€ 16,99534
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2118*
€ 14,53204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,109* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.