Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L150mm sw 7x0,41mm hfr -80-300°C Schlitzrast YLD-7-150-BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E477H79
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L150mm sw 7x0,41mm hfr -80-300°C Schlitzrast YLD-7-150-BC
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.41 mm mm
Bandlänge:
150 mm mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
445 N
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,78748*
€ 1,00748*
100
€ 5,46*
ab € 0,8221*
€ 1,0521*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 1,0602*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,8497*
€ 1,0897*
100
Frei Haus
ab € 0,8551*
€ 1,0951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,00748*
€ 1,1989
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96748*
€ 1,1513
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78748*
€ 0,9371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 100,748* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.