Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L450mm sw 7x0,41mm hfr -80-300°C Schlitzrast YLD-7-450-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E477H82
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L450mm sw 7x0,41mm hfr -80-300°C Schlitzrast YLD-7-450-BC
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.41 mm mm
Bandlänge:
450 mm mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
445 N
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,352*
€ 142,312*
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 147,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,84*
€ 149,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,16*
€ 151,00*
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 151,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,312*
€ 169,35128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,372*
€ 164,66268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,282*
€ 160,98558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,652*
€ 155,47588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,352*
€ 136,07888
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,14352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.