| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E478E95 Herst.-Nr.: 7TCG009470R0088 EAN/GTIN: 5414363453703 |
| |
|
| | |
| Kabelmarkierung L natur Kabel VA 9,2x8mm steck YID-CHAR-L Weitere Informationen: | | Aderdurchmesser: | 0 - 0 mm mm | Art des Aufdrucks: | L | Aufdruck: | Buchstaben | Ausführung: | Kabelmarker | Breite: | 8 mm | Farbe: | natur | Kabeldurchmesser: | 0 - 0 mm | Länge: | 9.2 mm mm | Montageart: | stecken | Verzahnung: | ohne | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelmarkierung edelstahl, zackband, bezeichnungsmaterial abb, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,914* | € 26,274* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,77* | € 27,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,66* | € 28,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,39* | € 28,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,54* | € 30,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,18914* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|