Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung natur Kabel VA 9,2x8mm steck YID-CHAR-SLASH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, Edelstahl- YID-CHAR-SLASH Markierungssystem ausgepraegte Zeichen,
ABB Ty-Met, Edelstahl- YID-CHAR-SLASH Markierungssystem ausgepraegte Zeichen,
Artikel-Nr.:
     262-E478F06
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung natur Kabel VA 9,2x8mm steck YID-CHAR-SLASH
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Art des Aufdrucks:
/
Aufdruck:
Symbole
Ausführung:
Kabelmarker
Breite:
8 mm
Farbe:
natur
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
9.2 mm mm
Montageart:
stecken
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung edelstahl, zackband, abb kabelmarkierer, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,874*
€ 26,194*
€ 5,46*
ab € 19,89*
€ 27,34*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,57*
€ 28,26*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,19*
€ 29,26*
€ 3,90*
ab € 22,44*
€ 30,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,194*
€ 31,17086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,964*
€ 30,89716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,324*
€ 28,94556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,984*
€ 27,35096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,364*
€ 26,61316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,874*
€ 22,46006
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,18874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.