Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst sw 7,6mm Ø5,2mm 23,4x14,2x10,7mm schraubniet -40-85°C TC5142X


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E478F37
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009840R0018
EAN/GTIN:
     5414363491224
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Befestigungssockel Kst sw 7,6mm Ø5,2mm 23,4x14,2x10,7mm schraubniet -40-85°C TC5142X
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
14.2 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm mm
Höhe:
10.7 mm
Länge:
23.4 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,63*
€ 32,17*
€ 5,46*
ab € 24,73*
€ 33,56*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,49*
€ 34,66*
€ 8,95*
ab € 25,50*
€ 35,52*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 35,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.