Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Metall natur 19,1mm YBRH-19.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E478G22
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0061
EAN/GTIN:
     5414363458616
Suchbegriffe:
Kabelbinder Verschlusskopf
kabelbinder verschlusskopf
Befestigungssockel Metall natur 19,1mm YBRH-19.1
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
0 mm
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
19.1 mm mm
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,596*
€ 69,726*
€ 5,46*
ab € 56,03*
€ 72,92*
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 75,17*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,96*
€ 75,43*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,12*
€ 78,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,726*
€ 82,97394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,516*
€ 82,72404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,766*
€ 77,07154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,616*
€ 75,70304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,596*
€ 63,77924
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,53596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.