Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Metall natur 9,5mm YBRH-9.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E478G24
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0063
EAN/GTIN:
     5414363458586
Suchbegriffe:
Kabelbinder Verschlusskopf
kabelbinder verschlusskopf
Befestigungssockel Metall natur 9,5mm YBRH-9.5
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
0 mm
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9.5 mm mm
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,844*
€ 38,534*
€ 5,46*
ab € 30,04*
€ 40,28*
€ 3,90*
ab € 31,08*
€ 41,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,05*
€ 41,68*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,47*
€ 43,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,534*
€ 45,85546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,224*
€ 45,48656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,424*
€ 43,34456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,954*
€ 41,59526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,144*
€ 40,63136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,844*
€ 34,32436
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,28844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.