Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 16A 6p IP65 m.Geh 7,5kWAC SichSchalt Komplettger_im_Geh BWS616TPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 16A 6p IP65 m.Geh 7,5kWAC SichSchalt Komplettger_im_Geh BWS616TPN
Artikel-Nr.:
     262-E479E99
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA142419R1000
EAN/GTIN:
     7392696424196
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Hauptschalter 16A 6p IP65 m.Geh 7,5kWAC SichSchalt Komplettger_im_Geh BWS616TPN
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Breite:
190 mm
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
6
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
130 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, hauptschalter 6 polig, mechanischer sicherheitsschalter, abb hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 45,28*
€ 60,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,51*
€ 88,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,50*
€ 111,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.