Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 25A 4p IP65 m.Geh 11kWAC SichSchalt Komplettger_im_Geh BWS425TPSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter; Pole: 4; zum Aufbau; 25A; IP65; BWS; 11kW; grau
Sicherheitsschalter; Pole: 4; zum Aufbau; 25A; IP65; BWS; 11kW; grau
Artikel-Nr.:
     262-E479F01
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA142421R1000
EAN/GTIN:
     7392696424219
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Hauptschalter 25A 4p IP65 m.Geh 11kWAC SichSchalt Komplettger_im_Geh BWS425TPSN
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Breite:
138 mm
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
168 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, hauptschalter 4 polig ip65, mechanischer sicherheitsschalter, hauptschalter 4 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,96*
€ 38,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,17*
€ 81,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,31*
€ 103,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.