Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 16A 6p IP65 m.Geh NOT-AUS SichSchalt Komplettger_im_Geh 7,5kWAC BWS616YTPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter; Pole: 6; zum Aufbau; 16A; BWS; IP65; 7,5kW
Sicherheitsschalter; Pole: 6; zum Aufbau; 16A; BWS; IP65; 7,5kW
Artikel-Nr.:
     262-E479F05
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA142425R1000
EAN/GTIN:
     7392696424257
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Hauptschalter 16A 6p IP65 m.Geh NOT-AUS SichSchalt Komplettger_im_Geh 7,5kWAC BWS616YTPN
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Breite:
190 mm
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
6
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
130 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter 6 polig, mechanischer sicherheitsschalter, abb hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 45,89*
€ 65,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,95*
€ 87,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,10*
€ 111,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.