Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 25A 3p IP65 m.Geh NOT-AUS SichSchalt Komplettger_im_Geh 11kWAC BWS325YTPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter; Pole: 3; zum Aufbau; 25A; IP65; BWS; 11kW; gelb
Sicherheitsschalter; Pole: 3; zum Aufbau; 25A; IP65; BWS; 11kW; gelb
Artikel-Nr.:
     262-E479F06
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA142426R1000
EAN/GTIN:
     7392696424264
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Hauptschalter 25A 3p IP65 m.Geh NOT-AUS SichSchalt Komplettger_im_Geh 11kWAC BWS325YTPN
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Breite:
138 mm
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
168 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, hauptschalter abb 3polig, mechanischer sicherheitsschalter, hauptschalter 3 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,03*
€ 37,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,40*
€ 73,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,50*
€ 93,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.