Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 25A 4p IP65 m.Geh 11kWAC SichSchalt Komplettger_im_Geh LBAS425TPSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 25A 4p IP65 m.Geh 11kWAC SichSchalt Komplettger_im_Geh LBAS425TPSN
Artikel-Nr.:
     262-E479F12
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA142433R1000
EAN/GTIN:
     7392696424332
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
hauptschalter 4 polig ip65
mechanischer sicherheitsschalter
Hauptschalter 25A 4p IP65 m.Geh 11kWAC SichSchalt Komplettger_im_Geh LBAS425TPSN
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Breite:
138 mm
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
168 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 4 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,73*
€ 146,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 150,61*
€ 188,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.