Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Deca Kst 450x450x85mm WANNEDECAWD3PMMAERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 5277900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 5277900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-E483E46
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5277900
EAN/GTIN:
     4018242184279
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Deca Kst 450x450x85mm WANNEDECAWD3PMMAERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
450 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Länge:
450 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 72,44*
€ 89,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,90*
€ 91,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,51*
€ 92,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,63*
€ 94,76*
€ 5,00*
ab € 78,94*
€ 97,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.