Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoüberwachung IR 1Cam VA132SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E483F79
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26242
EAN/GTIN:
     4015162262421
Suchbegriffe:
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungssystem indexa
videoüberwachungsanlage
Videoüberwachung IR 1Cam VA132SET
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Anzahl der Kameras:
1
Anzahl der LAN-Ports:
1
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Bauform:
Bullet-Form
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kabelgebundene Kameraverbindung:
ja
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP) Kamera:
IP66
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:
1000 GB
Weitere Suchbegriffe: Kameraüberwachung, Quad-System, Sicherheits-System, Überwachungsanlage, Videoüberwachung, Video-Überwachungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 413,92*
€ 477,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,25*
€ 482,18*
Frei Haus
ab € 425,40*
€ 490,36*
Frei Haus
ab € 428,25*
€ 495,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,19*
€ 504,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,50*
€ 568,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,47*
€ 563,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,44*
€ 538,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,57*
€ 525,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,92*
€ 492,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32313
ab € 187,24*
Zubehör
Indexa
25919
ab € 159,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.