Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband 90Wm 230V 45m or 90°C 2-adrig EM-EM2-XR-PACK-36M-45M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -36-45m
Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -36-45m
Artikel-Nr.:
     262-E485F70
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     1244-001515
EAN/GTIN:
     5414506005684
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizband 90Wm 230V 45m or 90°C 2-adrig EM-EM2-XR-PACK-36M-45M
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
18.9 mm mm
Farbe:
orange
Heizleistung:
90 W/m W/m
Höhe:
9.5 mm mm
Kabeltyp:
2-adrig
Länge:
45 m m
Max. Haltetemperatur:
90 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v, heizband, nvent heizband, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.446,14*
€ 1.609,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.450,11*
€ 1.610,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,36*
€ 1.916,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,14*
€ 1.897,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,68*
€ 1.819,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,04*
€ 1.770,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,11*
€ 1.725,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.