Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband WW-TempErhalt 7Wm 230V 180m ge 65°C PACK-HWAT-L-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E485G11
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     721137-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizband WW-TempErhalt 7Wm 230V 180m ge 65°C PACK-HWAT-L-15
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Breite:
13.8 mm mm
Farbe:
gelb
Heizleistung:
7 W/m W/m
Höhe:
6.8 mm mm
Länge:
180 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, nvent heizband, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,09*
€ 502,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,31*
€ 425,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.