Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen M20 PA ws Ex.Ausf 12 2122 Polyamid (PA) hfr HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen M20, EEx e Polyamid, Ersatzteil HWAPLUGM20EXEPLASTIC
Blindstopfen M20, EEx e Polyamid, Ersatzteil HWAPLUGM20EXEPLASTIC
Artikel-Nr.:
     262-E485G38
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     1244-000845
EAN/GTIN:
     5414506005738
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen M20 PA ws Ex.Ausf 12 2122 Polyamid (PA) hfr HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussstopfen
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
weiß
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
2.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, blindstopfen pa, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,77*
€ 6,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 6,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.