Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücker 2p gr Serie 231 steckb isol 12A m.Berührungss 231-902


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 231-902 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 231-902 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-E487J16
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-902
EAN/GTIN:
     4045454045425
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
Einlegebrücker 2p gr Serie 231 steckb isol 12A m.Berührungss 231-902
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Einlegebrücker
Bemessungsspannung:
320 V V
Bemessungsstrom In:
12 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 5,2725*
€ 7,1425*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,66*
1
€ 5,46*
ab € 5,66*
€ 7,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,1725*
€ 8,6625*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,1935*
€ 10,1335*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,1335*
€ 12,05887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,0835*
€ 11,99937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,7135*
€ 11,55907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,1435*
€ 10,88077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,6135*
€ 10,25007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,1935*
€ 8,56027
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,28774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.