Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 16f 1re gr Serie 234 RM=2,5 FederzuganschlussLötanschluss 0,25qmm 234-216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 234-216 Anschlussblock 16P Grau
Wago 234-216 Anschlussblock 16P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E488D71
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     234-216
EAN/GTIN:
     4044918651622
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 16f 1re gr Serie 234 RM=2,5 FederzuganschlussLötanschluss 0,25qmm 234-216
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
16
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
6 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
14 mm
Länge des Pins:
4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,68713*
€ 4,15713*
25
€ 5,00*
ab € 3,9244*
€ 4,8944*
25
Frei Haus
ab € 4,0848*
€ 5,0748*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,2938*
€ 5,3138*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,70651*
€ 5,81651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,81651*
€ 6,92165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29651*
€ 6,30285
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70651*
€ 5,60075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 145,41275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.