Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 3f 1re gr Serie 235 RM=5,08 SteckklemmanschlussLötanschluss 235-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-403 Anschlussblock 3P Grau
Wago 235-403 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E488E41
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-403
EAN/GTIN:
     4044918654135
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 3f 1re gr Serie 235 RM=5,08 SteckklemmanschlussLötanschluss 235-403
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
9.2 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,45019*
€ 0,64019*
70
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,46886*
€ 0,66886*
70
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,483*
€ 0,683*
13 Tage
unbekannt
70
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5227*
€ 0,7427*
Lager 262
70
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58416*
€ 0,80416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,80416*
€ 0,95695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76416*
€ 0,90935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65416*
€ 0,77845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63416*
€ 0,75465
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,58416*
€ 0,69515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 56,2912* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.