Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 3f 1re gr Serie 236 RM=10,16 FederzuganschlussLötanschluss 236-303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-303 Anschlussblock 3P Grau
Wago 236-303 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E488I35
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-303
EAN/GTIN:
     4044918768306
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 3f 1re gr Serie 236 RM=10,16 FederzuganschlussLötanschluss 236-303
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
13 mm
Länge des Pins:
4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
35
€ 7,90*
ab € 0,58551*
€ 0,84551*
35
€ 5,00*
ab € 0,62286*
€ 0,89286*
23 Tage
nicht lagernd
35
€ 4,45*
ab € 0,71743*
€ 0,89372*
17 Tage
unbekannt
35
€ 5,90*
ab € 0,6788*
€ 0,9788*
Lager 262
35
€ 5,95*
ab € 0,74489*
€ 1,07489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 1,07489*
€ 1,27912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97489*
€ 1,16012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94489*
€ 1,12442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87489*
€ 1,04112
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74489*
€ 0,88642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 37,62115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-191
ab € 4,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-202
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.