Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul 10p Serie 289 50V 1A Federzugans Steckanschl 85x38x36mm 289-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 289-501 Digital & Analog I/O Modul
Wago 289-501 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     262-E490F81
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-501
EAN/GTIN:
     4045454353452
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul 10p Serie 289 50V 1A Federzugans Steckanschl 85x38x36mm 289-501
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Breite:
38 mm
Höhe:
36 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
10
Tiefe:
85 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,54*
€ 27,89*
€ 5,00*
ab € 20,70*
€ 28,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,24465*
€ 28,87465*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,87139*
€ 29,64139*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 22,09*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87465*
€ 34,36083
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18465*
€ 33,53973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59465*
€ 31,64763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10465*
€ 29,87453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51465*
€ 29,17243
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24465*
€ 25,28113
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.