Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 0,08-2,5qm Serie 726 76A 1Etage 24kl graugrün-gelb 726-672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E491D28
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Verteilerblock 0,08-2,5qm Serie 726 76A 1Etage 24kl graugrün-gelb 726-672
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
24
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
grau/grün-gelb | grün/gelb
Höhe:
132 mm mm
Montageart:
Sonderprofil
Tiefe:
80.7 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 49,20108*
€ 53,89108*
1
€ 5,46*
ab € 49,04*
€ 61,44*
1
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 63,11*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 52,5672*
€ 65,4572*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 63,50015*
€ 77,14015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14015*
€ 91,79678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,07015*
€ 90,52348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73015*
€ 84,16888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60015*
€ 82,82418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,81015*
€ 80,69408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,50015*
€ 75,56518
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-107
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.